曜日別特売

カラフル電卓(折りたたみ手帳サイズ)

カラフル電卓(折りたたみ手帳サイズ) - カシオ計算機
(1件のレビュー)

折りたたみ手帳タイプ
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

桁数10仕様税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフサイズ折りたたみ手帳タイプ質量(g)55電源TWO WAY POWER(LR1130)電池1電池寿命約3年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×91×13.5メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×55×13.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876092SL-C100C-BU-Nレイクブルー
オープン
取扱い終了
83876117SL-C100C-RD-Nビビッドピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83876092
2023-03-20
用途: 仕事用(外出時の持ち出し使用向け)
株式会社日幸製作所製造業

外出時用に購入。コンパクトで便利、しかも可愛いので気入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする