電波掛け時計

電波掛け時計 - カシオ計算機電波掛け時計 - カシオ計算機
(1件のレビュー)

「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計の、夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きのインテリアクロック。
ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。

表示方式アナログ使用電池単2形アルカリ乾電池×2電池寿命約1年電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス直径(Φmm)330質量(g)1100種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×54機能電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能LED夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/ 弱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875207IQ-1050NJ-8JF330
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83875207
2024-03-30
用途: 暗い部屋での時間確認に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

電波時計といえばカシオばかり購入しています。今回は夜10時になると自動点灯になる此方の時計にしました。オレンジと電球色の間の色に見えます。とても綺麗で小さな点灯にしていますが、よく見えます。文字も大きいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする