電波掛け時計

電波掛け時計 - カシオ計算機
(4件のレビュー)

「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計に、日付などを表示する液晶表示が付いた掛時計が登場。
癖のないスタンダードなデザインなので飽きにくく、いろいろなお部屋にマッチします。ITM-200Jは健康管理にも役立つ温度/湿度計も搭載しています。

表示方式アナログ機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 温度計測機能(最高/最低温度表示(今日、前日)、計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃)) 湿度計測機能(最高/最低湿度表示(今日、前日)、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) フルオートカレンダー 月・日・曜日表示種類掛時計質量(g)1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×46電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)湿度計電池寿命約1年カレンダー付き日付表示電波時計温度計夜間秒針停止内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18854877ITM-200J-5BJFケース:樹脂、風防:ガラス単3形アルカリ乾電池×2本
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
83875356ITM-200J-5JF(ケース)樹脂、(風防)ガラスアルカリ乾電池単3形×2
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18854877
2024-03-11
用途: 家の居間に掛けています
佐々木設計製造業

やはり時計は精度が大切です。これは電波時計ですから正確ですし、温度と湿度も表示
されるので、健康管理にも使用しています。

対象商品 : 18854877
2021-12-01
用途: 見やすい
医療・福祉・介護関連業

デジタル部分の見やすさがどうか心配でしたが、大きさも妥当で見やすい時計です

対象商品 : 18854877
2021-09-03
用途: 居間のとけいに
建設業・工事業

時間が分かりやすく、丁度良い大きさです。
カシオの時計にしてよかったです。

対象商品 : 83875356
2018-09-24
用途: 壁掛け時計が故障しましたので伝播時計にと考えて購入しました。
その他業種

さすが電波時計でテレビの字幕時計ときっちと合いますし、
月日、温度計湿度計もついてとても便利さを感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする