曜日別特売
モノタロウ

バスケット 自転車用 補強タイプ

バスケット 自転車用 補強タイプ - モノタロウバスケット 自転車用 補強タイプ - モノタロウバスケット 自転車用 補強タイプ - モノタロウバスケット 自転車用 補強タイプ - モノタロウバスケット 自転車用 補強タイプ - モノタロウ
(108件のレビュー)

補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。

用途一般車のフロントバスケットの交換に。材質スチール下部寸法(mm)265×190付属品取付ねじ(材質:スチール)高さ(mm)前260・後225質量(g)722上部寸法(mm)340×250内容量1個
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ネジボルト4本にはあらかじめワッシャーが取り付けられています。大きいワッシャーはカゴブラケットとゆるみ止め六角ナットの間に使用するものになります。別途入っているワッシャーは予備になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84019066-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:108
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 古くなった自転車の籠の取り換え用として購入
運輸・通信業

古くなった自転車の籠の取り換え用として購入。注文して直ぐに届いたのでビックリした。イメージ通りだったので安心した。

2025-11-28
用途: 自転車生活のお供に

車体に標準で付属していたカゴが浅くて荷物も積めず不便なので交換用に購入、たっぷり荷物が積めて落下の危険も無くなりました、取り付け用部品まで付いてこの値段は助かります。

対象商品 : 84019066
2025-09-20
用途: ママチャリのカゴ交換

錆びにくく、強度も十分です。網目が細かくものがこぼれないのはよいのですが、ハンドル上部に付けたライトの照射を遮ってしまうのがちょっと難点。

2025-12-21
用途: 自転車の前かごが朽ちてしまったため、新しく付け替えました。
その他業種

子ども用の自転車の小さなバスケットでした。
どこかに「子ども用」とか「小さめ」と書いてあればよかったです。
まあ、これは自分の失敗です。

2025-05-06
用途: 自転車の壊れた前カゴの交換
ほしまる商会

補強のフレームがつけられていてカゴの変形等の心配がなく、メッシュも細かいので、小さなものも落ちないので安心です。
交換も、簡単にできて満足です。

1が参考にしています
2025-07-16
用途: 値段以上
その他業種

この値段でこの製品なら文句なし。一般的な自転車にフィットする。

1が参考にしています
2025-03-15
用途: 子供の通学用ママチャリ
トウゲンキョウ

少し小さめだが、安価で凄く良い
耐久性はあまり高くはないです。そこ部分の網が最初に破れます。

2025-11-19
用途: 自転車のかご交換

まだ交換はしていませんが、製品としてはいいと思われます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする