ステンレスでこの値段驚きです。径もありしっかりした作りで1年近く雨ざらしで使用していますが変形や錆がありません。おすすめ商品です。
安いのはありがたいが、半年で取付部の縦ワイヤーが破断した
自転車側に原因があるのかもしれない
以前のカゴがサビて取り替えた。元々の方がつけやすいナットだったので、それを利用してつけたが簡単に取り付け出来た 幅が以前のより広がり荷物が浮く事なくスッポリ入り満足 もっと高額なステンレスもあるがこれで充分コスパ良く最高 おすすめします
ステンのカゴにカゴ脚へのクランプ金具までちゃんとついててこの値段はバーゲンプライス。へにょへにょか?と思ってましたが剛性も普通程度で問題無しでした。あとは耐久性ですが、これは人それぞれ載せるものがバラバラなのでなんとも...。
大きさはママチャリには標準的な大きさ。深さも普通。問題無し。
ハンドル側の方が背が高いので、まっすぐ系のハンドルなどではカゴとレバーが近くなり干渉しがちなので詳しい人にステム高さなどの調整を教えてもらいましょう。
スポーツ系のクロスバイクなどにはデカすぎて似合いません。
あと5cm高さが低いバージョンを出したら今っぽくてもっと売れるような気がします。
モノタロウブランドでステンレス製、重量が他のメーカーのものより重いので期待して購入しました。到着したとき思わず声がでました。期待以上です。しっかりした作りで触ってすぐ良いものだとわかりました。おすすめ商品です!!
丈夫で長持ちしそうなステンレス製だし、大きくてたくさん積めるので、とても便利になり、満足しています。