曜日別特売

エクランEX 屋外用

エクランEX 屋外用 - 四国化成エクランEX 屋外用 - 四国化成エクランEX 屋外用 - 四国化成エクランEX 屋外用 - 四国化成エクランEX 屋外用 - 四国化成エクランEX 屋外用 - 四国化成エクランEX 屋外用 - 四国化成エクランEX 屋外用 - 四国化成

天然の砂にカラーセラミックを配合した水系舗装材。優れた耐酸・耐アルカリ性能で劣化を抑えます。
立ち上がり面への施工や1mmの薄塗りでのリフォームも出来ます。
また防汚機能をプラスしたトップコートを採用することで、汚れにくく、洗浄がしやすくなりました。

セット内容上塗材1袋、プライマー(溶剤系)1缶、上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、トップコート1袋質量(g)上塗材4800、プライマー(溶剤系)500、上塗材用ボンド2000、接着強化剤42、トップコート300主成分カラーセラミック・砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート・セメントモルタル危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)3(吹付けの場合:2)塗布厚さ(mm)1(吹付け:1.2)内容量1セット(7642g)
注意
※コンクリートは、下地の状態が良好なもの。
※メントモルタルは、木鏝をかけたあと金鏝で表面を平らにしたもの。
※下地は完全に乾燥させてください。新設コンクリート14日以上、セメントモルタル7日以上(含水率10%以下)
※施工に際しては、3m2以下を目安に目地割を行ってください。(目地有り仕上げの場合は、着色下地材が必要になります。)
※2%程度の排水勾配を設け、雨水の排水計画に留意してください。
※薄い色は、タイヤ痕等の汚れが目立つ場合があります。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84349073ECEO-WH
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349082ECEO-RD
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349098ECEO-CR
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349107ECEO-OR
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349116ECEO-BR
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349125ECEO-BK
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349134ECEO-WH+CR マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349143ECEO-WH+OR マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349152ECEO-WH+RD マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349168ECEO-WH+BR マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349177ECEO-WH+BK マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349186ECEO-WH+CR 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349195ECEO-WH+OR 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349204ECEO-WH+RD 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349213ECEO-WH+BR 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349222ECEO-WH+BK 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349238ECEO-RD+BR マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349247ECEO-RD+BK マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349256ECEO-RD+BR 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349265ECEO-RD+BK 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349274ECEO-CR+WH マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349283ECEO-CR+OR マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349292ECEO-CR+RD マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349308ECEO-CR+BR マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349317ECEO-CR+OR 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349326ECEO-CR+RD 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349335ECEO-CR+BR 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349344ECEO-CR+BK 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349353ECEO-OR+RD マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349362ECEO-OR+BR マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349378ECEO-OR+BK マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349387ECEO-OR+RD 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349396ECEO-OR+BR 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349405ECEO-OR+BK 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349414ECEO-BR+BK マーブル仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349423ECEO-BR+BK 混色仕上げ
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする