曜日別特売

マサドミックス 散水タイプ

マサドミックス 散水タイプ - 四国化成マサドミックス 散水タイプ - 四国化成マサドミックス 散水タイプ - 四国化成
(1件のレビュー)

真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。

材質真砂土・セメント・固化剤標準塗布量2袋/1m2適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)塗布厚さ(mm)30内容量1袋(25kg)
注意
※コンクリート、セメントモルタル、アスファルトには施工できません。また、砕石路盤にコンクリート破砕品を使用した場合は、白華することがあります。
※駐車場には使用できません。壁面には使用できません。
※セメント製品のため、経時により白華する場合があります。
※2%程度の排水勾配を設け、雨水の排水計画にご留意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84349432MDM
4,3004,298
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84349432
2019-10-10
用途: 庭の防草用に散布塗装しました。
なしその他業種

以前にも使用した経験があり、今回も使用しましたが、寿命がもう少し長くもてれば最高と思います。
劣化スピードが速い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする