四国化成
パターン目地
乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。
適合
ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1~2mmの舗装材・外装材)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
620×420
危険物の類別
非危険物
内容量
1ケース(40枚)
全7種類を絞り込む
名称
選択してください
丸石
乱張り大
乱張り小
二丁掛
石積みA
石積みB
鉄平石
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84349694
PM-P
鉄平石
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349703
PM-IA
石積みA
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349712
PM-IB
石積みB
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349728
PM-RL
乱張り大
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349737
PM-RS
乱張り小
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349746
PM-MI
丸石
¥
52,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84349685
PM-N
二丁掛
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください