手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。



購入してしばらくすると針がよく詰まるようになり、その都度バラシて詰まった針を取り出し誤魔化し誤魔化し使用していたが、1年ちょちとで完全に使えなくなりました。残念です。
従来のハンドステープラーが破損したので買い替えで購入。従来品と比べ上から抑えるとこがあり、力が入れやすいので作業が従来よりしやすくなりました。
全体的には大満足です。軽く動作します。諸々滑らかです。用途次第だとは思いますが、私の使い方だとセンターのマーキングが前後にハッキリと入っていて、ちょっとだけ重くて(低重心で)底も滑りにくい方が有り難いかな。と感じます。
押さえてホッチキスをするのに適した作りで、以前使用してたものより、とても軽くとめることができました。価格も他社製品より安く、後は耐久性だけですが期待したいです。
最初の一年は良かったが二年目ぐらいから針がよく詰まるようになった。そして、最終的には自分で針を一回一回奥に押してから使用しないとキチンと針が出なくなってしまった。とても残念です。