ペーパークラフト
カップホルダー4穴 ミシン目付き
2個用4個用どちらでも使用できます。底径が70mmまでのカップに対応します。テイクアウトや持ち運び用に便利です。
材質
紙
高さ(mm)
33
短辺(mm)
172
長辺(mm)
195
口径(Φmm)
55~70
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974716
‐
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください