水野産業
耐油ホットドック袋 白無地
ホットドッグなどのテイクアウトメニューにぴったりです。
材質
耐油紙
色
白
高さ(mm)
230+15
短辺(mm)
40
長辺(mm)
80
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974743
‐
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください