味彩ごぜん 透明蓋付

味彩ごぜん 透明蓋付 - タカギ産業
(2件のレビュー)

のせ蓋付きです。容器の彩りが料理をさらに引き立てます。 蓋に箸置きが付いています。
本体の仕切の柄がマスの渕取りに特に色をつけているので、食料を入れても色・柄が残っていて綺麗です。
外嵌合蓋で輪ゴム不要です。

材質本体HIPS・フタOPS寸法(mm)314×254×49電子レンジ×室数7内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81974752TS-110
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: お節料理の持ち帰り用

以前は樹脂製の弁当箱に食品カップを色々使って詰めていましたが、食品カップがずれるのと容器が重いので、今年試しに使ってみました。
使い捨てに抵抗はありますが、これだと詰めるのがかなり楽になりました。
あと、意外と量も入ります。

対象商品 : 81974752
2022-10-15
用途: 仕出し弁当
sea side うわかい飲食業

今まで使っていたのは蓋を乗せるタイプでしたが、蓋がきちんとフィットするタイプで良かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする