曜日別特売

おでん容器 嵌合蓋

おでん容器 嵌合蓋 - シーピー化成
(1件のレビュー)

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

商品タイプ材質OPS高さ(mm)14短辺(mm)150長辺(mm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81975023BFおでん内3 U字穴1袋(50枚)20014
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88630097BFおでん内3 U字穴1ケース(50枚×18袋)20014
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81975023
2023-07-08
用途: おでんのテイクアウト容器として。
合同会社Notrecette飲食業

横になってもなかなかこぼれない。しっかり蓋がしまります。安心です。レンジOKなのも良いですね。
もうひとまわり大きいサイズがあれば良いのですが、、
おでんのテイクアウト容器はこれがベストだと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする