曜日別特売

柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付)

柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) - KITA(喜多)柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) - KITA(喜多)柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) - KITA(喜多)柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) - KITA(喜多)柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) - KITA(喜多)柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) - KITA(喜多)柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付) - KITA(喜多)
(4件のレビュー)

超軽量素材のEVAラバー素材の長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持った長靴です
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
EVAラバー素材&インジェクション製法のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム機能超軽量・屈曲性材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84275318KR704024.5~25ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
84275345KR704025.5~26ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
84275388KR704026.5~27ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
84275406KR704027.5~28ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
84275424KR704024.5~25オレンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
84275442KR704025.5~26オレンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
84275467KR704026.5~27オレンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
84275485KR704027.5~28オレンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84275345
2025-03-21
用途: 農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

多少の傾斜のある農地 農機(乗用ではない)使用 4時間×5日ほど耕す作業で履きました もう横が破れました 軽くて作業に良かったのですが 残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 84275467
2023-08-18
用途: 豪雨時、観光時
金融・保険業

軽いです。1:豪雨時、表通りが冠水したときに、下水溝のフタを開けに行くときに。2:観光とは、チバニアン参観時、養老川の沢の往復の坂が急なので、軽いととても楽です。つま先に。ガードは入っていないので安全靴にはなりませんが、普段穿き、散歩用に持って来いだと思います。

対象商品 : 84275467
2022-11-23
用途: 渓流歩き
金融・保険業

思ったより(フカフカ)少し硬かったです。でも軽いから、楽ちん。

1が参考にしています
2020-11-21
用途: 釣り 雪降ろし 除雪
建設業・工事業

軽くて良かったです。裏地が有っても無くても長靴の中は汗をかくので、丸洗いして乾き易いところが有難いです!サイズ感は当方27cmですが、LLだと少しきつい感じです。次回購入するなら中敷き等で調整してワンサイズ大きい物で試します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする