曜日別特売

ラバロン延長コード 10m

ラバロン延長コード 10m - E-Valueラバロン延長コード 10m - E-Valueラバロン延長コード 10m - E-Valueラバロン延長コード 10m - E-Value
(1件のレビュー)

やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。
耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。
1500Wまで使用可能です。

用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15内容量1個
注意
※過熱の原因になりますので、コードは束ねたまま使用しないでください。
※電線許容を超える電流を流さないでください。
※雨中では使用しないでください。
※プラグを抜く時はコードを引っ張らないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84359126NC-1イエロー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
84359135NC-1スカイブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 設備工事

癖が付きづらく伸ばしやすいし、巻きやすい。
丈夫な感じもする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする