曜日別特売

エアタッカー T1025L

エアタッカー T1025L - SK11エアタッカー T1025L - SK11エアタッカー T1025L - SK11
(1件のレビュー)

超軽量ボディのエアータッカーです。
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。

用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)樹脂質量(g)730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル10Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2内容量1個
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
※取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。
※別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84359144SA-T1025L-X1
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84359144
2019-04-12
用途: バイクのシート張替、DIY
その他業種

モノタロウさんの物を買おうと思っていましたが、ケースが付いていなかった為、此れに決定。
とても楽にシートの張替が出来ました。
高圧で使用出来るので、色々使えそうです。
この価格なら文句無しです。良い買い物をしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする