SK11
エア仕上釘打機 F55
仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。
頑丈なダイカストボディです。
釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
空打ち防止機能付です。
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途
内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容
本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
材質(本体)
ダイキャスト
質量(g)
1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×61×245
足長(mm)
15~50・仕上釘足長:15~55
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
使用油
タービンオイルISOVG32
使用釘
超仕上釘
太さ(mm)
(鋼線)1.05×1.3
装填数
100本
内容量
1個
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
※取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。
※別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84359196
SA-F55-Z1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください