ダイヤゴム
防寒手袋 ダイローブ120
色
黄
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84359433
120-LL
LL
28
8.4
14.7
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
84359442
120-M
M
28
7.9
11.9
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
84359458
120-L
L
28
8.2
13.5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
84359415
D120
Lw(Lより親指部分にゆとりがあります)
27
8.3
11.8
¥
2,400
取扱い終了
代替品有
84359424
D120
Lw(Lより親指部分にゆとりがあります)
27
8.3
11.8
¥
2,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る