内容器 さげ缶用 ハイブリッドタイプ
ローラーでも刷毛でも使いやすい、ハイブリッドな下げ缶内容器です。
刷毛とミニローラーが同時に使用でき、縞鋼板模様のしごき面があるのでローラーもしごきやすい。
面倒なネットの洗浄いらずで、これは便利!
用途さげ缶内容器として
材質HDPE
容量(L)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部開口部)185×143
適合サイズ4inch以下
内容量1袋(20枚)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 84916922
2025-10-05
- 用途:
- 塗装作業
渋谷塗装 様
(建設業・工事業)
値段が安いので、とても助かります。欲しい時にすぐに届けてもらえるし、商品も有名大手と変わりません。
2025-07-14
- 用途:
- 塗装作業時
株式会社大石塗装 様
(建設業・工事業)
刷毛をしごけるので使いやすいです。他社製品より安価で助かります。
- 対象商品:
- 84916922
2024-04-03
- 用途:
- 塗装作業
建設業・工事業
ミニローラーでの作業の時にはとても便利です。
使い捨てタイプにしては、かなり厚手です。
一回の使用で捨てるのはもったいないような気がします
できればもう少し安ければ大満足です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 84916922
2023-09-14
- 用途:
- 改修工事での塗装作業
岸工業 様
(建設業・工事業)
普段使っている内容器に比べて内容量は多少少ないと思いますが材料をふちでしごけるのがすごく使いやすいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 目盛りの記載はありますでしょうか。
- 回答:
- 記載されております。
2024-03-01
- 質問:
- 容量違いのものはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-03-01
- 質問:
- 適合する下げ缶を教えて下さい。
- 回答:
- 一例は下記商品になります。
モノタロウ 下げ缶 スチール製 2.5L
注文コード 68985306 品番 -
https://www.monotaro.com/p/6898/5306/
2024-03-01