土牛
木柄サッシノミ
刃先は刃付加工分
全長(mm)
190
刃厚(mm)
1.5
材質(柄部)
木
材質(刃)
SK材
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84359792
3753
18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
84359783
3752
4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください