SUS(エスユーエス)
T-140NGT12加工スミ
適合
適合タッチパネル:パナソニックGT12(画面インチ4.6)
材質
アルミダイカスト
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
220
外形寸法H(mm)
103
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
84360377
CNB-A4PN
角穴:139(Wa)×67(Ha)、機器取付:90(Wb)×72.5(Hb)
0.8
ノーマル
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026年
09月29日まで
84360386
CNB-A4PQ
角穴:139(Wa)×67(Ha)、機器取付:90(Wb)×72.5(Hb)
0.8
フランジ付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026年
09月29日まで
84360456
CNB-A5PN
角穴:139(Wa)×67(Ha)、機器取付:95.5(Wb)×72.5(Hb)
0.6
ノーマル
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026年
09月29日まで
84360465
CNB-A5PQ
角穴:139(Wa)×67(Ha)、機器取付:95.5(Wb)×72.5(Hb)
0.6
フランジ付
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026年
09月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください