SUS(エスユーエス)
T-140N加工ナシ200W103H
(1件のレビュー)
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.7
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
200
外形寸法H(mm)
103
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84360492
CNB-200N
ノーマル
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84360508
CNB-200Q
フランジ付
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください