SUS(エスユーエス)
T-140N加工ナシ240W103H
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.8
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
240
外形寸法H(mm)
103
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84360517
CNB-240N
ノーマル
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84360526
CNB-240Q
フランジ付
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください