曜日別特売

T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップ

T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップ - SUS(エスユーエス)T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップ - SUS(エスユーエス)T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップ - SUS(エスユーエス)T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップ - SUS(エスユーエス)
適合適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:108(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.1適合規格防塵外形寸法W(mm)268外形寸法H(mm)207内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84360955C2B-A2MGガード付
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
84360964C2B-A2MQフランジ付
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
84360973C2B-A2MNノーマル
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
84360982C2B-A2MM-
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする