SUS(エスユーエス)
T-D65VT3-V8加工スミ
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:195(Wb)×156(Hb)
質量(kg)
1.3~1.5
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
320
外形寸法H(mm)
260
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84361752
C3B-A42K
ボックス裏面:コインロックタイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84361768
C3B-A44K
ボックス裏面:トビラタイプ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84361777
C3B-AA4M
モニターアーム用天面穴加工付コインロックタイプ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください