SUS(エスユーエス)
T-D65GP-34/44加工スミ
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:シュナイダーGP-4401(画面インチ7.5)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:204.5(Wa)×159.5(Ha)、機器取付:197.5(Wb)×180(Hb)
質量(kg)
1.3~1.6
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
395
外形寸法H(mm)
315
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84361813
C3B-A42D
ボックス裏面:コインロックタイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84361822
C3B-A44D
ボックス裏面:トビラタイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84361838
C3B-AC4M
モニターアーム用天面穴加工付コインロックタイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください