曜日別特売

T-D65GP-35/45加工スミ

T-D65GP-35/45加工スミ - SUS(エスユーエス)T-D65GP-35/45加工スミ - SUS(エスユーエス)
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4501T(画面インチ10.4)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:259(Wa)×201(Ha)、機器取付:217.5(Wb)×188.5(Hb)質量(kg)1.5~1.8適合規格防塵外形寸法W(mm)435外形寸法H(mm)345内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
84361847C3B-A52Dボックス裏面:コインロックタイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0303日まで
84361856C3B-A54Dボックス裏面:トビラタイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0303日まで
84361865C3B-AD4Mモニターアーム用天面穴加工付コインロックタイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
2026
0303日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする