SUS(エスユーエス)
T-D65GT2508加工スミ
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:三菱GT2508(画面インチ8.4)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:227(Wa)×176(Ha)、機器取付:182.5(Wb)×145(Hb)
質量(kg)
1.2~1.5
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
365
外形寸法H(mm)
290
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84361962
C3B-A32M
ボックス裏面:コインロックタイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84361978
C3B-A34M
ボックス裏面:トビラタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84361987
C3B-AH4M
モニターアーム用天面穴加工付コインロックタイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください