SUS(エスユーエス)
T-D85VT3-V8加工スミ
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:185(Wb)×146(Hb)
質量(kg)
2.0~2.1
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
370
外形寸法H(mm)
275
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84362522
CCB-A32K
ボックス裏面:ネジ止めタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84362538
CCB-A34K
ボックス裏面:トビラタイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
84362547
CCB-A94M
モニターアーム用天面穴加工付ネジ止めタイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください