SUS(エスユーエス)
TBOX-D85-三菱(GT2512/2712用)穴加工ボックス(裏面ネジ止めタイプ)
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:三菱GT2512/2712(画面インチ12.1)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:302(Wa)×228(Ha)、機器取付:210(Wb)×162.5(Hb)
質量(kg)
2.4~2.5
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
420
外形寸法H(mm)
325
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84362732
CCB-A42M
ボックス裏面:ネジ止めタイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84362748
CCB-A44M
ボックス裏面:トビラタイプ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84362757
CCB-AG4M
モニターアーム用天面穴加工付ネジ止めタイプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください