SUS(エスユーエス)
T-C500GT2715角穴加工スミ
適合
適合タッチパネル:三菱GT2715(画面インチ15)
材質
アルミ押出材、 ロック:パチン錠(SUS 304)
寸法(mm)
角穴:383.5(Wa)×282.5(Ha)、機器取付:245(Wb)×212.5(Hb)
質量(kg)
4.3
タイプ
角穴のみ
適合規格
防塵
表面処理
アルマイト処理
外形寸法W(mm)
490
外形寸法H(mm)
395
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84364218
CHT-5AM
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください