曜日別特売

Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤内容量1台
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
接点構成
種類
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84365216AIO-M20145×45(D)(押ボタン)1c、(非常停止)1b照光式(オムロン)A165L-JGM-24D-1、A165E-LS-24D-01
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
84365487AIO-M20645×45(D)(押ボタン)1c、(非常停止)1b非照光式(オムロン)A165-JGM-1、A165E-S-01
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
84367858AIO-M20245×45(D)(押ボタン)1c、(非常停止)2b照光式(IDEC)AL6H-M14G、XA1E-V302Q4R
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
84368122AIO-M20745×45(D)(押ボタン)1c、(非常停止)2b非照光式(IDEC)AB6H-M1G、AB6E-3BV02PRM
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
84365225NAC-21145×65(D)(押ボタン)1c、(非常停止)1b照光式(オムロン)A165L-JGM-24D-1、A165E-LS-24D-01
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365496NCC-21645×65(D)(押ボタン)1c、(非常停止)1b非照光式(オムロン)A165-JGM-1、A165E-S-01
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367867NEC-21245×65(D)(押ボタン)1c、(非常停止)2b照光式(IDEC)AL6H-M14G、XA1E-V302Q4R
オープン
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368138NGC-21645×65(D)(押ボタン)1c、(非常停止)2b非照光式(IDEC)AB6H-M1G、AB6E-3BV02PRM
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370414NJC-20145×65(D)(押ボタン)1a1b、(非常停止)1b1a照光式(富士電機)AH165-TLG11E3、AR16VOL-11E3R
オープン
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370466NLC-20245×65(D)(押ボタン)1a1b、(非常停止)1b1a照光式(富士電機)AH165-TFG11、AR16VOL-11R
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365234NAC-22150×57(D)(押ボタン)1c、(非常停止)1b照光式(オムロン)A165L-JGM-24D-1、A165E-LS-24D-01
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365505NCC-22650×57(D)(押ボタン)1c、(非常停止)1b非照光式(オムロン)A165-JGM-1、A165E-S-01
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367876NEC-22250×57(D)(押ボタン)1c、(非常停止)2b照光式(IDEC)AL6H-M14G、XA1E-V302Q4R
オープン
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368147NGC-22650×57(D)(押ボタン)1c、(非常停止)2b非照光式(IDEC)AB6H-M1G、AB6E-3BV02PRM
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365243NAC-20264×80(D)(押ボタン)1a、(非常停止)2b照光式(オムロン)A22L-CG-24A-10M、A22EL-M-24A-02
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365514NCC-20364×80(D)(押ボタン)1c、(非常停止)2b非照光式(オムロン)A22-CG-10M、A22E-M-02
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367885NEC-20964×80(D)(押ボタン)1a、(非常停止)2b1a照光式(IDEC)HW2L-M110Q4G、XW1E-LV412Q4MR
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368156NGC-20464×80(D)(押ボタン)1a、(非常停止)2b非照光式(IDEC)HW2B-M110G、XW1E-BV402MRH
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
84365252AIO-A21280×80(D)(押ボタン)1a、(非常停止)2b照光式(オムロン)A22L-CG-24A-10M、A22EL-M-24A-02
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
84365523AIO-C21380×80(D)(押ボタン)1c、(非常停止)2b非照光式(オムロン)A22-CG-10M、A22E-M-02
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
84367894NEC-21980×80(D)(押ボタン)1a、(非常停止)2b1a照光式(IDEC)HW2L-M110Q4G、XW1E-LV412Q4MR
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368165NGC-21480×80(D)(押ボタン)1a、(非常停止)2b非照光式(IDEC)HW2B-M110G、XW1E-BV402MRH
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする