SUS(エスユーエス)
Dスイッチ2点S(GR)1m/ノーマル
仕様
配線あり
形状
角形
寸法(mm)
85×95D
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
A22-CG-10M (C1S-713G)、A22-CR-10M (C1S-713R)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84366372
NAC-225
610
照光式
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84366792
NCC-227
590
非照光式
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください