Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット

Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
仕様配線なし形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
適合ボックス
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84366984NBC-10745×45D90照光式D4B-130BA165L-JGM-24D-1
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
84366993NBC-11745×65D100照光式DEB-130BA165L-JGM-24D-1
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367002NBC-12750×57D80照光式D5B-130BA165L-JGM-24D-1
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367018NBC-10964×80D270照光式D6B-130BA22L-CG-24A-10M
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367027NBC-11980×80D300照光式D6B-130BA22L-CG-24A-10M
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
84367343NDC-10845×45D90非照光式D4B-130BA165-JGM-1
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367352NDC-11845×65D100非照光式DEB-130BA165-JGM-1
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367368NDC-12850×57D80非照光式D5B-130BA165-JGM-1
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367377NDC-10A64×80D260非照光式D6B-130BA22-CG-10M
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
84367386NDC-11A80×80D290非照光式D8B-130BA22-CG-10M
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370712NKC-10545×65D100照光式DEB-130BAH165-TLG11E3
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370773NMC-10645×65D100非照光式DEB-130BAH165-TFG11
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする