曜日別特売

スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂内容量1台
全10種類を絞り込む
タイプ
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84368908AIO-E10B45×45D210照光式LB6ML-M1T14G (C1S-686G)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
84368917NEC-11B45×65D250照光式LB6ML-M1T14G (C1S-686G)
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368926NEC-12B50×57D230照光式LB6MB-M1T1G (C1S-687G)
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
84368935NEC-10D64×80D460照光式HW1L-M111Q4G (C1S-727G)
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
84368944NEC-11D80×80D480照光式HW1L-M111Q4G (C1S-727G)
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369267AIO-G10C45×45D210非照光式LB6ML-M1T14G (C1S-686G)
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
84369276NGC-11C45×65D250非照光式LB6MB-M1T1G (C1S-687G)
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369285NGC-12C50×57D230非照光式LB6MB-M1T1G (C1S-687G)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369294NGC-10E64×80D440非照光式HW1L-M111Q4G (C1S-727G)
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369303NGC-11E80×80D460非照光式HW1B-M111G (C1S-728G)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする