曜日別特売

スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット

スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット - SUS(エスユーエス)
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84369145AIO-M31645×45D300照光式LB6ML-M1T14G (C1S-686G)、LB6ML-M1T14R (C1S-686R)、LB6ML-M1T14Y (C1S-686Y)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369154NEC-31D45×65D330照光式LB6ML-M1T14G (C1S-686G)、LB6ML-M1T14R (C1S-686R)、LB6ML-M1T14Y (C1S-686Y)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369163NEC-32D50×57D300照光式LB6MB-M1T1G (C1S-687G)、LB6MB-M1T1R (C1S-687R)、LB6MB-M1T1Y (C1S-687Y)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369172NEC-30F64×80D810照光式HW1L-M111Q4G (C1S-727G)、HW1L-M111Q4R (C1S-727R)、HW1L-M111Q4Y (C1S-727Y)
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369188NEC-31F80×80D740照光式HW1L-M111Q4G (C1S-727G)、HW1L-M111Q4R (C1S-727R)、HW1L-M111Q4Y (C1S-727Y)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369565AIO-G30E45×45D300非照光式LB6ML-M1T14G (C1S-686G)、LB6ML-M1T14R (C1S-686R)、LB6ML-M1T14Y (C1S-686Y)
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84369574NGC-31E45×65D330非照光式LB6MB-M1T1G (C1S-687G)、LB6MB-M1T1R (C1S-687R)、LB6MB-M1T1Y (C1S-687Y)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369583NGC-32E50×57D300非照光式LB6MB-M1T1G (C1S-687G)、LB6MB-M1T1R (C1S-687R)、LB6MB-M1T1Y (C1S-687Y)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
84369592NGC-30G64×80D750非照光式HW1L-M111Q4G (C1S-727G)、HW1L-M111Q4R (C1S-727R)、HW1L-M111Q4Y (C1S-727Y)
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
84369608NGC-31G80×80D690非照光式HW1B-M111G (C1S-728G)、HW1B-M111R (C1S-728R)、HW1B-M111Y (C1S-728Y)
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする