SUS(エスユーエス)
S-6480Dスイッチ1点EMO
形状
セーフティモジュールボックス 非常停止ボックス
寸法(mm)
64×80D
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合ボックス
取付可能スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84370843
NGC-122
480
非照光式
-
-
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370852
NGC-125
450
非照光式
-
XW1E-BV402MRH-EMO (C1S-724R)、HW9Z-KG1 (C1S-SG1)、XW1E-BV402MRH-EMO (C1S-724R)
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84370868
NHC-122
330
照光式
D6B-140B
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84370877
NHC-125
300
非照光式
D6B-130B
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください