曜日別特売

S-4545Lスイッチ1点R(G)防水1点

S-4545Lスイッチ1点R(G)防水1点 - SUS(エスユーエス)
仕様配線なし形状丸形寸法(mm)45×45L質量(g)100種類蓋ネジ(横)適合規格防水キャップ樹脂内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合ボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84372864NBC-13J照光式CLB-110S
オープン
取扱い終了
返品不可
84373223NDC-13K非照光式CLB-110S
オープン
取扱い終了
返品不可
84375463NFC-13F照光式CLB-112S
オープン
取扱い終了
返品不可
84375822NHC-13G非照光式CLB-112S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする