曜日別特売

S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m

S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m - SUS(エスユーエス)
仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376233NAC-351非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ 、オールアルミ340照光式A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)、A165L-JRM-24D-1 (C1S-605R)、A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376258NAC-355非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ、オールアルミ350照光式A165-JGM-1 (C1S-607G)、A165-JRM-1 (C1S-607R)、A165E-LS-24D-01 (C1S-601R)
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376328NCC-352非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ 、オールアルミ340非照光式A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)、A165L-JRM-24D-1 (C1S-605R)、A165E-S-01 (C1S-603R)
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376346NCC-356非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ、オールアルミ340非照光式A165-JGM-1 (C1S-607G)、A165-JRM-1 (C1S-607R)、A165E-S-01 (C1S-603R)
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377116NEC-351非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ340照光式AL6H-M14G (C1S-624G)、AL6H-M14R (C1S-624R)、XA1E-LV302Q4R (C1S-683R)
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377134NEC-355非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ、オールアルミ340照光式AB6H-M1G (C1S-627G)、AB6H-M1R (C1S-627R)、XA1E-LV302Q4R (C1S-683R)
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377204NGC-352非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ330非照光式AL6H-M14G (C1S-624G)、AL6H-M14R (C1S-624R)、AB6E-3BV02PRM (C1S-685R)
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377222NGC-356非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ、オールアルミ330非照光式AB6H-M1G (C1S-627G)、AB6H-M1R (C1S-627R)、AB6E-3BV02PRM (C1S-685R)
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする