SUS(エスユーエス)
S-4545Uスイッチ1点/1点S
仕様
配線なし
寸法(mm)
45×45U
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
適合ボックス
CTB-110T
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376364
NBC-151
非常停止スイッチ 頭径Φ30
110
照光式
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376373
NBC-153
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
120
照光式
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376452
NDC-152
非常停止スイッチ 頭径Φ30
110
非照光式
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376468
NDC-154
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
120
非照光式
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377247
NFC-151
非常停止スイッチ 頭径Φ30、オールアルミ
120
照光式
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377256
NFC-153
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
130
照光式
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377335
NHC-152
非常停止スイッチ 頭径Φ30、オールアルミ
110
非照光式
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377344
NHC-154
非常停止スイッチ 頭径Φ40、オールアルミ
130
非照光式
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください