S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L

S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L - SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L - SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L - SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L - SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L - SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L - SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L - SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L - SUS(エスユーエス)
仕様配線なし寸法(mm)80×80U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ適合ボックスCUB-310U内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376425NBC-353非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ600照光式
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376443NBC-357非常停止スイッチ+押ボタンスイッチ、オールアルミ580照光式
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376513NDC-354非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ600非照光式
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376538NDC-358非常停止スイッチ+押ボタンスイッチ、オールアルミ570非照光式
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377308NFC-353非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ630照光式
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377326NFC-357非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ、オールアルミ630照光式
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377396NHC-354非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ、オールアルミ630非照光式
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377414NHC-358非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ、オールアルミ630非照光式
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする