曜日別特売

S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m

S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m - SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ1点S(G)/1点S1m - SUS(エスユーエス)
仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376547NAC-167260照光式A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
84376662NCC-168260非照光式A165-JGM-1 (C1S-607G)
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
84377423NEC-167250照光式AL6H-M14G (C1S-624G)
オープン4,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り2点です
84377545NGC-168250非照光式AB6H-M1G (C1S-627G)
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする