曜日別特売

S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m

S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m - SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m - SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m - SUS(エスユーエス)
仕様小型スイッチ用ボックスタイプ薄型タイプ断面寸法(mm)45×30内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
取付穴径(Φmm)
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84377947AIO-M112緑(表示色)180照光式22.5EAO:丸形照光式押釦1a(緑) 84シリーズ押釦(C1S-261G)、丸形照光式押釦1a(赤) 84シリーズ押釦(C1S-261R)
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84377983AIO-R101緑(表示色)180非照光式22.5EAO:丸形押釦1a(緑) 84シリーズ押釦(C1S-262G)、丸形押釦1a(赤) 84シリーズ押釦(C1S-262R)
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378123AIO-M114緑(スイッチ)210非照光式17.8シンデン:丸形押釦1a(緑) SDP-103C-22GB(C1S-901G)
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする