SUS(エスユーエス)
S-4530スイッチ2点R(GR)/2点
仕様
配線なし
形状
薄型タイプ
寸法(mm)
45×30
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合ボックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84378053
NQC-203
130
照光式
CDB-211Q
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
84378105
NSC-208
130
非照光式
CDB-211Q
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84378184
NUC-201
90
非照光式
CDB-212Q
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください