曜日別特売

S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m

S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m - SUS(エスユーエス)S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m - SUS(エスユーエス)S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m - SUS(エスユーエス)S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L1m - SUS(エスユーエス)
仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)70×45種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
取付可能スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84378245NAC-373380照光式A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)、A165L-JRM-24D-1 (C1S-605R)
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
84378254NCC-374380非照光式A165-JGM-1 (C1S-607G)、A165-JRM-1 (C1S-607R)
オープン
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
84378403NEC-377360照光式AL6H-M14G (C1S-624G)、AL6H-M14R (C1S-624R)
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
84378412NGC-378360非照光式AB6H-M1G (C1S-627G)、AB6H-M1R (C1S-627R)
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする