SUS(エスユーエス)
S-8595D穴なし
仕様
穴加工なし
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
85×95D
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
内容量
1台
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84379286
D9B-120N
エンドキャップ:ノーマル
106
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379295
D9B-120Y
エンドキャップ:背面1点
106
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379304
D9B-221N
エンドキャップ:ノーマル
146
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379313
D9B-221Y
エンドキャップ:背面1点
146
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379322
D9B-220N
エンドキャップ:ノーマル
166
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379338
D9B-220Y
エンドキャップ:背面1点
166
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379347
D9B-321N
エンドキャップ:ノーマル
196
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379356
D9B-321Y
エンドキャップ:背面1点
196
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379365
D9B-320N
エンドキャップ:ノーマル
216
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379374
D9B-320Y
エンドキャップ:背面1点
216
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379383
D9B-421N
エンドキャップ:ノーマル
246
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379392
D9B-421Y
エンドキャップ:背面1点
246
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379408
D9B-420N
エンドキャップ:ノーマル
266
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379417
D9B-420Y
エンドキャップ:背面1点
266
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379426
D9B-521N
エンドキャップ:ノーマル
296
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379435
D9B-521Y
エンドキャップ:背面1点
296
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379444
D9B-520N
エンドキャップ:ノーマル
316
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84379453
D9B-520Y
エンドキャップ:背面1点
316
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385482
D9B-322N
エンドキャップ:ノーマル
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84385498
D9B-322Y
エンドキャップ:背面1点
500
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください