SUS(エスユーエス)
S-8595D 2-Φ30.5L166/背面1点
仕様
穴2~5ヶ所(不等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
85×95D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:背面1点
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
30.5
寸法L(mm)
166
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理
穴数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84379934
D9B-232Y
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください