曜日別特売

S-4545D 4-Φ16.1

S-4545D 4-Φ16.1 - SUS(エスユーエス)S-4545D 4-Φ16.1 - SUS(エスユーエス)S-4545D 4-Φ16.1 - SUS(エスユーエス)S-4545D 4-Φ16.1 - SUS(エスユーエス)
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84380774D4B-430Nエンドキャップ:ノーマル154
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380792D4B-430Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット154
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380808D4B-440Nエンドキャップ:ノーマル169
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380826D4B-440Bエンドキャップ:1点+サポートブラケット169
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
84380783D4B-430Pエンドキャップ:1点154
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84380817D4B-440Pエンドキャップ:1点169
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84380783D4B-430P84380792D4B-430BD4B-430P S-4545D 4-Φ16.1 SUS(エスユーエス) 84380792S-4545D 4-Φ16.1SUS(エスユーエス)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84380817D4B-440P84380826D4B-440BD4B-440P S-4545D 4-Φ16.1 SUS(エスユーエス) 84380826S-4545D 4-Φ16.1SUS(エスユーエス)1台
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする