SUS(エスユーエス)
S-6480D 1-Φ16.1
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
16.1
長さL(mm)
106
穴数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84381858
D6B-133N
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381876
D6B-133B
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381867
D6B-133P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください