S-6480D 1-Φ22.5

S-6480D 1-Φ22.5 - SUS(エスユーエス)S-6480D 1-Φ22.5 - SUS(エスユーエス)S-6480D 1-Φ22.5 - SUS(エスユーエス)S-6480D 1-Φ22.5 - SUS(エスユーエス)
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)22.5穴数1内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84381885D6B-130N106
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
84381903D6B-130B106
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
84381973D6B-140N116
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381998D6B-140B116
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
84381894D6B-130P106
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
84381982D6B-140P116
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84381894D6B-130P84381903D6B-130BD6B-130P S-6480D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス) 84381903S-6480D 1-Φ22.5SUS(エスユーエス)1台
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84381982D6B-140P84381998D6B-140BD6B-140P S-6480D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス) 84381998S-6480D 1-Φ22.5SUS(エスユーエス)1台
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする